※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電源(制御機器)
未来工業の 遮断
未来工業の 分電盤
積算電力計取付板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ライトブラウン
注文コード
86834982
品番
B-0WLB-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,870
この商品は
色
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
ポールバンドに取り付けられます。(2W〜3W型は除く)
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
適合電力量計
1Φ2W:〜30A
1Φ(3Φ)3W:-
色
ライトブラウン
仕様
カードボルダー付
適合
2個用
材質(本体)
自己消火性樹脂製
特性
ポールバンドに取り付けられます。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※電力管内により寸法規定がある場合があります。ご確認後、最適寸法の取付板をご使用下さい。
※B-2□への電力計120Aの取り付けは、メーカーによりノックアウトが一部塞がります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※電力管内により寸法規定がある場合があります。ご確認後、最適寸法の取付板をご使用下さい。