未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
CPアダプター(PF管用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合管
PF管16(MFは除く)⇔薄鋼19
注文コード
86835786
品番
MFSCP-16G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,730
この商品は
適合管・種類・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
寸法L(mm)
67
寸法D1(Φmm)
31.4
寸法D2(Φmm)
25.6
適合管
PF管16(MFは除く)⇔薄鋼19
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86835786
MFSCP-16G
10371566
MFSCP-16G
CPアダプター(PF管用)
未来工業
1袋(10個)
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました