※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
CPアダプター(PF管用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合管
PF管22(MFは除く)⇔薄鋼25
注文コード
86835813
品番
MFSCP-22GH
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管・種類・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
寸法L(mm)
78
寸法D1(Φmm)
39.3
寸法D2(Φmm)
31.9
適合管
PF管22(MFは除く)⇔薄鋼25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください