※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エントランスキャップ
キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86836337
品番
MFX22-C
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥90
販売価格(税別)
¥
82
バスケットに入れる
適合管
ミラレックス22
寸法D(Φmm)
32.4
寸法L(mm)
48
寸法l(mm)
42
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください