未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エントランスキャップ
キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86836364
品番
MFX42-C
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
適合管
ミラレックス42
寸法D(Φmm)
54
寸法L(mm)
65
寸法l(mm)
47
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください