未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
コネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
G3/4
注文コード
86836382
品番
MFK-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
ねじの呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチタイプです。
寸法B(mm)
49
寸法t(mm)
3
適合管
ミラレックス22
ねじの呼び
G3/4
寸法D1(Φmm)
37
寸法D2(Φmm)
31
寸法L1(mm)
57
寸法L2(mm)
17
ねじ径
おす:Φ27
用途
ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86836382
MFK-22
33270503
MFK-22B
コネクタ
未来工業
1個
¥
879
税込
¥
967
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です