未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
コネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
G1
注文コード
86836391
品番
MFK-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥830
この商品は
ねじの呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチタイプです。
寸法B(mm)
61
寸法t(mm)
4
適合管
ミラレックス28
ねじの呼び
G1
寸法D1(Φmm)
45
寸法D2(Φmm)
41
寸法L1(mm)
69
寸法L2(mm)
23
ねじ径
おす:Φ34
用途
ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86836391
MFK-28
33270519
MFK-28B
コネクタ
未来工業
1個
¥
949
税込
¥
1,044
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です