未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
コネクタ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86836407
品番
MFK-36
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ワンタッチタイプです。
寸法B(mm)
70
寸法t(mm)
5
ねじ径(mm)
Φ42
適合管
ミラレックス36
ねじの呼び
G1 1/4
寸法D1(Φmm)
54
寸法D2(Φmm)
57
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
25
用途
ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください