※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
コネクタ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86836416
品番
MFK-42
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ワンタッチタイプです。
寸法B(mm)
77
寸法t(mm)
6
ねじ径(mm)
Φ48
適合管
ミラレックス42
ねじの呼び
G1 1/2
寸法D1(Φmm)
61
寸法D2(Φmm)
65
寸法L1(mm)
92
寸法L2(mm)
31
用途
ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください