※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
カップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
ミラレックス28
注文コード
86836477
品番
MFC-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥690
この商品は
適合管
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチタイプです。
用途
ミラレックスの相互接続に使用します。
寸法L(mm)
111
寸法D(Φmm)
42.5
寸法B(mm)
52
適合管
ミラレックス28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86836477
MFC-28
33270494
MFC-28B
カップリング
未来工業
1個
¥
989
税込
¥
1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です