※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
カップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86836486
品番
MFC-36
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ワンタッチタイプです。
用途
ミラレックスの相互接続に使用します。
寸法L(mm)
115
寸法D(Φmm)
54
寸法B(mm)
70
適合管
ミラレックス36
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください