未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
異径アダプター(厚鋼用サイズアップ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86836635
品番
MG-28U
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
色
黒
ねじの呼び
A(おねじ):CTG28(G1)、B(めねじ:CTG36(G1 1/4)
寸法D(Φmm)
47
寸法L(mm)
41.7
寸法l1(mm)
20
寸法l2(mm)
18.7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください