未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
異径アダプター(厚鋼用サイズアップ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86836653
品番
MG-36U
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
色
黒
ねじの呼び
A(おねじ):CTG36(G1 1/4)、B(めねじ:CTG42(G1 1/2)
寸法D(Φmm)
57
寸法L(mm)
48.7
寸法l1(mm)
25
寸法l2(mm)
19.7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください