未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
ミラレックスF用 コネクタ クイック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86837265
品番
FEK-30A
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合管
ミラレックスF30
ねじの呼び
G1 1/4
ねじ径
おす:Φ42
寸法D1(Φmm)
57
寸法D2(Φmm)
57
寸法L1(mm)
79.5
寸法L2(mm)
25
寸法t(mm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください