未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
ミラレックスF用 コネクタ クイック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86837274
品番
FEK-40A
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
適合管
ミラレックスF40
ねじの呼び
G1 1/2
ねじ径
おす:Φ48
寸法D1(Φmm)
72
寸法D2(Φmm)
65
寸法L1(mm)
96
寸法L2(mm)
31
寸法t(mm)
6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください