※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
ミラレックスF用 コネクタ クイック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86837283
品番
FEK-50A
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合管
ミラレックスF50
ねじの呼び
G2
ねじ径
おす:Φ60
寸法D1(Φmm)
84
寸法D2(Φmm)
79
寸法L1(mm)
109
寸法L2(mm)
35
寸法t(mm)
6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください