ミライハンドホール(ミニ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86837676 品番MHM-1520
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質樹脂製 安全最大荷重(kN)1kN(100kgf)[車乗禁止] 寸法L1(mm)157 寸法L2(mm)151 寸法D(Φmm)135 寸法d(Φmm)125 寸法H(mm)200 寸法h(mm)15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする