3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミライハンドホール(ミニ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86837703 品番MHM-2025K
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別) 値下げ
6,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質樹脂製 安全最大荷重(kN)1kN(100kgf)[車乗禁止] 下蓋色 寸法L1(mm)207 寸法L2(mm)200 寸法D(Φmm)188 寸法d(Φmm)179.5 寸法H(mm)250 寸法h(mm)16.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする