未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ハンドホール
ミライハンドホール 丸型キット品(パイプ無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86837721
品番
MHR-300N
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
付属品
パッキン、マンホール蓋取付金具(六角ボルト(M10×35)×4、平座金×4、六角ナット(M10)×4)
仕様
マンホール蓋:MKPBR-300
適合パイプ
塩ビ管(VU300)
強度
T-8
破壊強度(kN[kgf])
80kN以上
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください