未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ハンドホール
角度調整継枠(丸型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86837737
品番
MHR-3045-R
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
仕様
ミライハンドホール:MHR-3045
マンホール蓋:MKPBR-300
付属品
マンホール蓋(丸型)取付金具
強度
T-8
破壊強度(kN[kgf])
80kN以上
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください