未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ハンドホール
ミライハンドホール継枠(丸型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ
調整厚:50
注文コード
86837755
品番
MHR-3045-50
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ミライハンドホール:MHR-3045
マンホール蓋:MKPBR-300
付属品
マンホール蓋(丸型)取付金具
厚さ
調整厚:50
強度
T-8
破壊強度(kN[kgf])
80kN以上
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください