※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ハンドホール
コネクタパッキン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合コネクタ
ミラックス:MFK-70ミラレックス:FEK-65
注文コード
86837816
品番
MHRP-70
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
適合コネクタ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合コネクタ
ミラックス:MFK-70
ミラレックス:FEK-65
付属品
(パッキン…1枚、PEパッキン…1枚)1組
取付穴径(Φmm)
80
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください