固定ブロック(固定ブロック)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86838044 品番 GKB-350CM
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ミルキーホワイト 材質プラスチック製(コンクリートブロック入) 付属品タッピンねじ(Φ4×20)×8本 質量(kg)4.3 寸法L(mm)370 許容面荷重(N[kgf])1370(140)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-08-31
用途:
エアコン室外機の足台として
サービス業

室外機の足とタッピングで止めるには幅が限られていますが、3本止めなら問題ありません。心配な方はボルト止めを検討してください。

対象商品:
86838044
2014-06-28
用途:
エアコン室外機設置に使用。

富士通エアコン4.0kwの室外機設置に使用、ベースとして使用した。同様の商品にはコンクリートむき出しの商品が多いがこの商品はプラスティックで覆っているため耐久性がありそう。一度設置すると10年くらいはそのままなので耐久性に期待してこの商品を購入した。質感はよい。  
 
もっと大きな容量の室外機に使用したいので幅がもう少し、(後6cmほど)長ければ買いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする