※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ブッシング
仮枠ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
86838306
品番
PH-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
適合管
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線管
薄鋼:C-25、厚鋼:G-22、VE管:VE22、CD管:22
寸法B(mm)
50
寸法L(mm)
79
寸法l(mm)
60
寸法H(mm)
68
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください