PH-31 仮枠ブッシング 未来工業 86838315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仮枠ブッシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード86838315 品番PH-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は適合管11種類から選べます 他の種類を見る
適合電線管薄鋼:C-31、厚鋼:G-28、VE管:VE28、CD管:28 寸法B(mm)58 寸法L(mm)93 寸法l(mm)68.4 寸法H(mm)74
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする