※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ブッシング
仮枠ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
86838324
品番
PH-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
適合管
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線管
薄鋼:C-39、厚鋼:G-36、VE管:VE36、CD管:36
寸法B(mm)
68
寸法L(mm)
93
寸法l(mm)
73.4
寸法H(mm)
83
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください