※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
盤用コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86838577
品番
CDK-14BGS
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適合径(Φmm)
ノック:Φ22
ノック:Φ27
電線管の呼び
16
22(25)兼用
種類
CD管用
適合管
CD単層波付管14
ねじの呼び
G1/2
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
26.9
寸法L(mm)
42.6
寸法l(mm)
26.6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください