※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
盤用コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86838604
品番
CDK-22BG
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
CD管用
適合管
CD単層波付管22
適合径(Φmm)
ノック:Φ27
電線管の呼び
22(25)
ねじの呼び
G3/4
寸法D1(Φmm)
35
寸法D2(Φmm)
36.1
寸法L(mm)
52.6
寸法l(mm)
35.1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください