未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
仮枠コネクタ(PC板用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86838647
品番
MFSHP-22BG
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法H(mm)
58.7
規格
両面粘着テープ付
寸法D1(Φmm)
39.3
寸法D2(Φmm)
60
寸法W(mm)
40
適合管
PF管22(MFは除く)
ねじの呼び
G3/4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください