※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カバー
エンドカバー(コンパクトタイプ)(PF管用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
86838911
品番
MFSEC-14GS
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種類
スクリュー釘付
寸法H(mm)
46
寸法L1(mm)
120
寸法B(mm)
63.3
寸法L2(mm)
106
寸法b(mm)
47.4
適合管
CD単層波付管14
コネクタネジサイズ
呼び16用(G1/2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください