※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
エンドカップリング(PF管→PF管)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合管
CD単層波付管22⇒CD単層波付管22
注文コード
86838936
品番
MFSE-22CG
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
69.4
寸法L1(mm)
183.7
寸法B(mm)
75.4
寸法L2(mm)
166
カバー色
グレー
適合管
CD単層波付管22⇒CD単層波付管22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください