※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドカップリング(PF管→PF管)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合管CD単層波付管28⇒CD単層波付管28 注文コード86838945 品番MFSE-28CG
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は適合管・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)83.8 寸法L1(mm)216.5 寸法B(mm)87.5 寸法L2(mm)196 カバー色グレー 適合管CD単層波付管28⇒CD単層波付管28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする