未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ブッシング
PF管用 ベルマウス(PF単層波付管用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86839225
品番
PBM-28
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
寸法L(mm)
24
寸法D1(Φmm)
47
寸法D2(Φmm)
28.7
寸法l(mm)
20
適合管
PF単層波付管28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください