※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワニグチ片サドル(兼用タイプ) ナイロンタイプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 86839715 品番 KTK-36NK
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法L(mm)67.8 寸法B(mm)22 適合管の呼び36 適合径(Φmm)41.5〜47
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86839654
2020-04-08
用途:
LANケーブル保護パイプを止める
大本電気 様

普段、普通に使ってます。錆びなくて良いし値段も手ごろです。

1人が参考にしています
対象商品:
86839733
2019-12-25
用途:
電気工事作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

作業性が良く簡単にできるので、狭小な場所でも問題なく使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
86839672
2019-06-17
用途:
配管固定
街の職人 様 (建設業・工事業)

色々使ってはみてますが
これはやはり安定の使いやすさです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする