未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) ナイロンタイプ
(3件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
86839767
品番
KTK-D18NM
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
35.5
寸法B(mm)
14
適合管の呼び
VE14
適合径(Φmm)
13〜18
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください