未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
PF管ステンレス両サドル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法d(Φmm)
5
寸法D(Φmm)
23
注文コード
86840537
品番
SSTF-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
寸法d・寸法D・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合
PF管:PF管16、VE管:VE16、薄鋼:-、SVケーブル:22×2C・3C、CVケーブル:22×4C・38×2C
寸法L(mm)
58
寸法D(Φmm)
23
寸法B(mm)
15
寸法P(mm)
42
寸法d(Φmm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86840537
SSTF-16
24898448
SSTF-16
PF管ステンレス両サドル
未来工業
1袋(20個)
¥
1,498
税込
¥
1,648
内容量に違いがあります