PF管ステンレス両サドル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 寸法d(Φmm)5 寸法D(Φmm)23 注文コード86840546 品番SSTF-16J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は寸法d・寸法D・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
適合PF管:PF管16、VE管:VE16、薄鋼:-、SVケーブル:22×2C・3C、CVケーブル:22×4C・38×2C ベージュ 寸法L(mm)58 寸法D(Φmm)23 寸法B(mm)15 寸法P(mm)42 寸法d(Φmm)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66080315
2022-12-06
用途:
Pf管の屋外留め金具として。
TOP PLANNING株式会社 様 (建設業・工事業)

十分な強度の商品で、Pf管をしっかり固定することができます。また、材質がステンレスでメンテナンスフリーは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする