未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
PF管ステンレス両サドル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
寸法d(Φmm)
5
寸法D(Φmm)
23
注文コード
86840555
品番
SSTF-16K
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法D・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合
PF管:PF管16、VE管:VE16、薄鋼:-、SVケーブル:22×2C・3C、CVケーブル:22×4C・38×2C
色
黒
寸法L(mm)
58
寸法D(Φmm)
23
寸法B(mm)
15
寸法P(mm)
42
寸法d(Φmm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください