※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
PF管ステンレス両サドル
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
寸法d(Φmm)
5.5
寸法D(Φmm)
36.5
注文コード
86840634
品番
SSTF-28K
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法D・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合
PF管:PF管28、VE管:-、薄鋼:-、SVケーブル:-、CVケーブル:100×2C
色
黒
寸法L(mm)
89
寸法D(Φmm)
36.5
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
64
寸法d(Φmm)
5.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください