画像準備中

台付ステンレス片サドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 適合管CD管16、PF管14・16、VE管16 注文コード86840695 品番SSKD-16A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は規格・適合管・材質など31種類から選べます 他の種類を見る
適合管CD管16、PF管14・16、VE管16 寸法L(mm)38.2 寸法D(Φmm)22 付属品ビス付(M4×6) 台の高さ(mm)5mm
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする