※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台付ステンレス片サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 規格アンカープラグ付(M5ビス付) 適合管CD管28、VE管28、厚鋼28 注文コード86840765 品番SSKD-28A-A
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は規格・適合管・材質など31種類から選べます 他の種類を見る
適合管CD管28、VE管28、厚鋼28 寸法L(mm)50.2 寸法D(Φmm)34 規格アンカープラグ付(M5ビス付) 台の高さ(mm)5mm アンカー穴(mm)ドリル径:Φ8.5mm、深さ:30mm
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする