未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ステップル
TLステップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
86840941
品番
TLR-22
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
打ち込むだけでガッチリ固定できます。
適合管
CD管22、VE管22、薄鋼25、厚鋼22、TLチューブ22
寸法D(Φmm)
26
寸法L(mm)
47
寸法l(mm)
18
寸法t(mm)
2.3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください