画像準備中

台付鉄片サドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 適合管CD管14、VE管14、薄鋼19 注文コード86840993 品番SKD-19B-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は適合管・材質など25種類から選べます 他の種類を見る
適合管CD管14、VE管14、薄鋼19 寸法L(mm)35.2 寸法D(Φmm)19.1 規格アンカープラグ付 台の高さ(mm)10mm アンカー穴(mm)ドリル径:Φ8.5mm、深さ:30mm
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86840993 SKD-19B-A 52146859 SKD-19B-A 台付鉄片サドル 未来工業 台付鉄片サドル 未来工業 1袋(20個) 4,798 税込5,278 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする