未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
台付鉄片サドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
適合管
薄鋼:25、厚鋼:22、VE管22
材質
ユニクロめっき
注文コード
86841002
品番
SKD-22A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
適合管・材質
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
薄鋼:25、厚鋼:22、VE管22
寸法L(mm)
42.2
寸法D(Φmm)
26
付属品
タッピンねじ付(呼び4×6)、アンカープラグ(M5ビス付)
材質
ユニクロめっき
アンカー穴(mm)
ドリル径:Φ8.5、深さ:30
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください