ケーブルハンガー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法A(mm)50 注文コード86841352 品番SCH-1L
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は寸法A・適合など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)61 寸法D(Φmm)52 寸法B(mm)65 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])20(2) 寸法A(mm)50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86841352
2018-12-05
用途:
通信ケーブル工事の配線時
株式会社アイルサービス 様 (運輸・通信業)

ワンタッチで設置ができて、使い勝手が非常に良いので効率があがりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする