未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
ケーブルハンガー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法A(mm)
42
適合
ケーブル:VVFケーブル・丸形ケーブル、PF管:16・22、冷媒管:保温材10mm付(2・3・4分)
注文コード
86841361
品番
SCH-2
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ケーブル:VVFケーブル・丸形ケーブル、PF管:16・22、冷媒管:保温材10mm付(2・3・4分)
寸法D(Φmm)
30.5
寸法B(mm)
52
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
適合ボルト径
W3/8・W1/2
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
寸法A(mm)
42
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください