未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
ケーブルハンガー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法A(mm)
47
適合
ケーブル:VVFケーブル・丸形ケーブル、PF管:28・36、冷媒管:保温材10mm付(5・6分)
注文コード
86841377
品番
SCH-2L
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ケーブル:VVFケーブル・丸形ケーブル、PF管:28・36、冷媒管:保温材10mm付(5・6分)
寸法D(Φmm)
45.5
寸法B(mm)
69
適合ボルト径
W3/8・W1/2
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
寸法A(mm)
47
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください