未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
マシンフレキコネクタ 45°曲がり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86841517
品番
MFPK-14SHLM
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
適合管
マシンフレキ14
電線管の呼び
16
適合ノック径(Φmm)
22
種類
45°曲がり
寸法L1(mm)
50
寸法D1(Φmm)
33.5
寸法D2(Φmm)
30
寸法l(mm)
12
寸法L2(mm)
53.5
ねじの呼び
16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください