未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
マシンフレキコネクタ 45°曲がり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
28(31)
色
ミルキーホワイト
注文コード
86841571
品番
MFPK-28HLM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,610
この商品は
ねじの呼び・色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミルキーホワイト
適合管
マシンフレキ28
電線管の呼び
28(31)
適合ノック径(Φmm)
34
種類
45°曲がり
寸法L1(mm)
80.8
寸法D1(Φmm)
53
寸法D2(Φmm)
44
寸法l(mm)
13
寸法L2(mm)
79.9
ねじの呼び
28(31)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86841571
MFPK-28HLM
52145075
MFPK-28HLM
マシンフレキコネクタ 45°曲がり
未来工業
1個
¥
759
税込
¥
835
内容量が異なります