未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
マシンフレキコネクタ 45°曲がり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86841605
品番
MFPK-42HLK
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
黒
適合管
マシンフレキ42
電線管の呼び
42
適合ノック径(Φmm)
48
種類
45°曲がり
寸法L1(mm)
108.5
寸法D1(Φmm)
72
寸法D2(Φmm)
62
寸法l(mm)
18
寸法L2(mm)
109.5
ねじの呼び
42
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください